PALAZZOLI - PAL220323 AVV ST-TR 3X32A RETRO 67X67 SCH 13 - 220323
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore stella-triangolo
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 10.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950018062
Codice prodotto
PAL220323
Cod. produttore
220323
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore stella-triangolo
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
10.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



