AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL220403 AVV ST-TR 3X40A RETRO 67X67 SCH 13 - 220403

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore stella-triangolo

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 13 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950018079

Codice prodotto

PAL220403

Cod. produttore

220403

Produttore

PAL

Modello:

Commutatore stella-triangolo

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

13 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Avviatore stella/triangolo con manopola nera e targhetta grigia. Finitura retroquadro 67x67.