AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL265254 INTERR.4X25A C-BLOCCOP.MAN.GIAL-ROS - 265254

copiacopia
PALAZZOLI - PAL265254 INTERR.4X25A C-BLOCCOP.MAN.GIAL-ROS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950028337

Codice prodotto

PAL265254

Cod. produttore

265254

Produttore

PAL

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Interruttori sezionatori da fondoquadro con bloccoporta di emergenza con manopola rossa e targhetta gialla. Finitura retroquadro 67x67. Morsetti IP20 adatti al serraggio dei cavi senza preventiva preparazione dei conduttori e senza l'utilizzo dei terminali. Fissaggio diretto su piastra tramite viti o su guida EN50022. Schema CAM: 3