PALAZZOLI - PAL265324 INTERR.4X32A C-BLOCCOP.MAN.GIAL.ROS - 265324
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Grado di protezione IP frontale - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950015184
Codice prodotto
PAL265324
Cod. produttore
265324
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì