AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL270247 CASSETTA X CAM ST MAX 6 DISCHI IP65 - 270247

copiacopia
PALAZZOLI - PAL270247 CASSETTA X CAM ST MAX 6 DISCHI IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con coperchio trasparente - no

  • Larghezza - 121 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950028610

Codice prodotto

PAL270247

Cod. produttore

270247

Produttore

PAL

Modello:

Montaggio a incasso

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

121 mm

Profondità:

107 mm

Altezza:

158 mm

Serie CAM-ST. Contenitore da parete predisposto per il comando frontale di un apparecchio da retroquadro fissaggio a vite IP65.