AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL272312 INVER MOT CAM 3X40A SCH12 MET 2F1 - 272312

copiacopia
PALAZZOLI - PAL272312 INVER MOT CAM 3X40A SCH12 MET 2F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Invertitore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 19 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950202010

Codice prodotto

PAL272312

Cod. produttore

272312

Produttore

PAL

Modello:

Invertitore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

19 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP55

Dispositivo completo di custodia:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Invertitore per motori trifase stagno da parete, in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP55. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta.