AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL272503 INTER CAM 4X100A SCH3 MET 2F3 - 272503

copiacopia
PALAZZOLI - PAL272503 INTER CAM 4X100A SCH3 MET 2F3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950202096

Codice prodotto

PAL272503

Cod. produttore

272503

Produttore

PAL

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP55

Dispositivo completo di custodia:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interrutore stagno da parete in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP55. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta. Manopola lucchettabile.