AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL282404 INTER CAM 6X63A MET 2F1 - 282404

copiacopia
PALAZZOLI - PAL282404 INTER CAM 6X63A MET 2F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 6

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 31 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950204656

Codice prodotto

PAL282404

Cod. produttore

282404

Produttore

PAL

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

6

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

31 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Dispositivo completo di custodia:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interrutore stagno da parete in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP67. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta. Manopola lucchettabile.