PALAZZOLI - PAL282406 COMM CAM 3X63A SCH6 MET 2F1 - 282406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 31 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950204663
Codice prodotto
PAL282406
Cod. produttore
282406
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
31 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP55
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite