PALAZZOLI - PAL282603 INTER CAM 4X200A SCH3 MET 2F3 - 282603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 52 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950204755
Codice prodotto
PAL282603
Cod. produttore
282603
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
52 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP55
Dispositivo completo di custodia:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite