AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL282607 COMM CAM 4X200A SCH7 MET 2F6 - 282607

copiacopia
PALAZZOLI - PAL282607 COMM CAM 4X200A SCH7 MET 2F6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 52 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950204779

Codice prodotto

PAL282607

Cod. produttore

282607

Produttore

PAL

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

200 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

52 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP55

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore stagno da parete in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP55. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta. Manovre con leva metallica e rinvio a coppa conica