AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL292303 INTER CAM 4X40A SCH3 IS - 292303

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 16 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950205745

Codice prodotto

PAL292303

Cod. produttore

292303

Produttore

PAL

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

16 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Dispositivo completo di custodia:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interruttore stagno da parete, in contenitore in materiale termoindurente IP67. Morsetto di terra interno alla cassetta. Manopola lucchettabile.