PALAZZOLI - PAL292412EX CAM-EX INTERR SC.2 IS 3X63A 2XM32 2D3G - 292412EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Con ritorno in posizione 0 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014950007943
Codice prodotto
PAL292412EX
Cod. produttore
292412EX
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Con ritorno in posizione 0:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
2
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a morsetto serracavo