AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL382253 COMM.DAHLANDER QU.3X25A 67X67 SCH66 - 382253

copiacopia
PALAZZOLI - PAL382253 COMM.DAHLANDER QU.3X25A 67X67 SCH66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore di polarità per motori Dahlander

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 10 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950029846

Codice prodotto

PAL382253

Cod. produttore

382253

Produttore

PAL

Modello:

Commutatore di polarità per motori Dahlander

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

10 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

COMMUTATORE DAHLANDER 3X25A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 66 FRONTALE IP65 MORSETTI IP20