AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL400226 PRBLIS 2P+T 32A 220V 6H 50-60HZ F - 400226

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950003174

Codice prodotto

PAL400226

Cod. produttore

400226

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66/IP67 >IK10. Precablata con cavi lunghi 70cm spelati e numerati. Fusibili tipo 14x51 non in dotazione. Ingresso M32.