PALAZZOLI - PAL400326 PRBLIS 2P+T 63A 220V 6H 50-60HZ F - 400326
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8014950003372
Codice prodotto
PAL400326
Cod. produttore
400326
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica