AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL400344 PRBLIS 3P+N+T 63A 110V 4H 50-60HZ F - 400344

copiacopia
PALAZZOLI - PAL400344 PRBLIS 3P+N+T 63A 110V 4H 50-60HZ F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950003457

Codice prodotto

PAL400344

Cod. produttore

400344

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Presa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66/IP67 >IK10. Precablata con cavi lunghi 70cm spelati e numerati. Fusibili tipo 22x58 non in dotazione. Ingresso M32.