AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL403146 PRBLIS 3P+N+T 16A 380V6H 50-60HZ MT

copiacopia
PALAZZOLI - PAL403146 PRBLIS 3P+N+T 16A 380V6H 50-60HZ MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950003631

Codice prodotto

PAL403146

Cod. produttore

403146

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 3P+N+T 16A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h mcb IP66/IP67