AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL421029 PR PAR FP 3P+T 250A 1XF5 MET - 421029

copiacopia
PALAZZOLI - PAL421029 PR PAR FP 3P+T 250A 1XF5 MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 250 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950400140

Codice prodotto

PAL421029

Cod. produttore

421029

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

250 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale:

Plastica

ALUPRES PRESA FISSA DA PARETE A POLI ALLINEATI TIPO FP IN CONTENITORE ALLUMINIO 3P+T 250A 480-500V 50-60HZ 1XF5 IP55