AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL422039 PRBL NH1 3P+T 250A 1F5 MET - 422039

copiacopia
PALAZZOLI - PAL422039 PRBL NH1 3P+T 250A 1F5 MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 250 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950400164

Codice prodotto

PAL422039

Cod. produttore

422039

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

250 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale:

Alluminio

Presa fissa interbloccata FP in alluminio a poli allineati 3P+T 250A F5 600-690V MAX 50-60HZ con fusibili GR1 315x507 IP55>>IK10