PALAZZOLI - PAL429873 PRTRIS 2P 16A24V150VA 220-24V 7035 - 429873
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Interruttore - Senza interruttore
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950041237
Codice prodotto
PAL429873
Cod. produttore
429873
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Interruttore:
Senza interruttore
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no