AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL437022 SP MOB SQ 2P+T 10-16A 250V GOM - 437022

copiacopia
PALAZZOLI - PAL437022 SP MOB SQ 2P+T 10-16A 250V GOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950400553

Codice prodotto

PAL437022

Cod. produttore

437022

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Manicotto antipiegatura

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Gomma

Spina SCHUKO mobile a 90° 2P+T 16A 250V, corpo in gomma antiurto, a norme CEI 23-50, IP44. Colore Blu