AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL438126 TOPTER PR.PAR. 15° 2P+T 16A 230V IP44

copiacopia
PALAZZOLI - PAL438126 TOPTER PR.PAR. 15° 2P+T 16A 230V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950050345

Codice prodotto

PAL438126

Cod. produttore

438126

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

topTER presa fissa da parete 2P+T 16A M25 200-250V 50-60Hz 6h IP44