PALAZZOLI - PAL439124 TOPTER PRPAR 15° 2P+T 16A 110V IP66-IP67 - 439124
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8014950050413
Codice prodotto
PAL439124
Cod. produttore
439124
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica