AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL461151 PR UNAV1435 2P+T 10A 127V M24X1,5 - 461151

copiacopia
PALAZZOLI - PAL461151 PR UNAV1435 2P+T 10A 127V M24X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 10 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950401499

Codice prodotto

PAL461151

Cod. produttore

461151

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

10 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP56

Materiale:

Ottone

PRESA TIPO UNAV-1435 2P+T 10A 127Vca CON N 1 PRESSACAVO 24X14 UNAV-1948,M24X1,5