AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL469873 PRTRIS 2P 16A 150VA 230-24V COMP. - 469873

copiacopia
PALAZZOLI - PAL469873 PRTRIS 2P 16A 150VA 230-24V COMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Interruttore - Interblocco elettrico

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950038053

Codice prodotto

PAL469873

Cod. produttore

469873

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Interruttore:

Interblocco elettrico

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete 24V con trasformatore di sicurezza, in contenitore modulare isolante termoindurente. 150VA IP66/IP67 >IK10. Trasformatore di sicurezza classe II a servizio continuo azionato dalla spina tramite microinterruttore.