AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471004 PR PAR 2P 16A 24V TAIS IP44 - 471004

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471004 PR PAR 2P 16A 24V TAIS IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950401598

Codice prodotto

PAL471004

Cod. produttore

471004

Produttore

PAL

Presa da parete a 90° protetta al alte prestazioni bassa tensioni IP4. Dati tecnici. Corrente nominale 16 A. Esecuzione PARETE. Frequenza 50-60Hz. Grado di protezione IP44. Materiale di fabbricazione TERMOPLASTICO. Poli 3P + T. Rif. orario 6 h. Tensione nominale 380-415V~. Tipo di prodotto PRESA. Peso netto 0,292 KG