PALAZZOLI - PAL471035 PRQUADDIR 2P 32A 20-25V IP44 - 471035
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950401819
Codice prodotto
PAL471035
Cod. produttore
471035
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
41 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
41 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
Conforme alle norme MIL:
no