AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471094 PR PAR 3P 16A 24V -IP44 SERIE TAIS - 471094

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471094 PR PAR 3P 16A 24V -IP44 SERIE TAIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950005109

Codice prodotto

PAL471094

Cod. produttore

471094

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale:

Plastica

TAIS-MIGNON PRESA FISSA INDUSTRIALE DA PARETE 3P 16A 20-25V 50-60HZ IP44