AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471113 PRQUADDIR 3P 16A 40-50V 12H IP67 - 471113

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471113 PRQUADDIR 3P 16A 40-50V 12H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 12 h

  • Dimensione verticale della flangia - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950402274

Codice prodotto

PAL471113

Cod. produttore

471113

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

12 h

Dimensione verticale della flangia:

50 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

50 mm

CEE presa fissa da parete diritta 3P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP67