AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471114 PR PAR 3P 16A 42V 12H TAIS IP44 - 471114

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471114 PR PAR 3P 16A 42V 12H TAIS IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950402281

Codice prodotto

PAL471114

Cod. produttore

471114

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

12 h

Materiale:

Plastica

Prese industriali a bassissima tensione da parete in termoindurente 50-60Hz IP44