AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471151 PRPAR 3P16A 24-42V 200HZ 4H IP44 - 471151

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471151 PRPAR 3P16A 24-42V 200HZ 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950402526

Codice prodotto

PAL471151

Cod. produttore

471151

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

4 h

Materiale:

Plastica

Prese fisse da parete inclinate 90° bassissima tensione IP44