AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471154 PRQUAD 2P 16A 42V 12H TAIS IP44 - 471154

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471154 PRQUAD 2P 16A 42V 12H TAIS IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 12 h

  • Dimensione verticale della flangia - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950402540

Codice prodotto

PAL471154

Cod. produttore

471154

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

12 h

Dimensione verticale della flangia:

50 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

50 mm

Presa da incasso