PALAZZOLI - PAL471266 PR PAR 2P+T 32A 110V 4H IP44 - 471266
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8014950402922
Codice prodotto
PAL471266
Cod. produttore
471266
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica