AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471294 PR PAR 3P+N+T 16A 110V 4H IP44-TAIS - 471294

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471294 PR PAR 3P+N+T 16A 110V 4H IP44-TAIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Riferimento orario - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950005123

Codice prodotto

PAL471294

Cod. produttore

471294

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

4 h

TAIS-MIGNON PRESA FISSA INDUSTRIALE DA PARETE 3P+N+T 16A 100-130V 50-60HZ 4H IP44