AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471324 PRPAR 3P+N+T16A 220V 9HTAIS IP44 - 471324

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471324 PRPAR 3P+N+T16A 220V 9HTAIS IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403042

Codice prodotto

PAL471324

Cod. produttore

471324

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

9 h

Materiale:

Plastica

Prese industriali da parete in termoindurente 50-60Hz IP44