AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471354 PRQUAD 2P+T 16A 220V 6H TAIS IP44 - 471354

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471354 PRQUAD 2P+T 16A 220V 6H TAIS IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950403097

Codice prodotto

PAL471354

Cod. produttore

471354

Produttore

PAL

Presa da incasso inclinata stagna ad alte prestazioni bassa tensione IP67. Dati tecnici. Corrente nominale 16 A. Esecuzione INCASSO. Frequenza 50-60Hz. Grado di protezione IP67. Materiale di fabbricazione TERMOPLASTICO. Poli 3P + N + T. Rif. orario 6 h. Tensione nominale 200/346 240/415V~ . Tipo di prodotto PRESA. Peso netto 0,235 KG