PALAZZOLI - PAL471363 PRQUADINC 2P+T 16A 220V 6H IP67 - 471363
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950403127
Codice prodotto
PAL471363
Cod. produttore
471363
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
70 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
47 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
55 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
62 mm
Conforme alle norme MIL:
no