AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471386 PR PAR 3P+N+T 32A 220V 9H IP44 - 471386

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471386 PR PAR 3P+N+T 32A 220V 9H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403202

Codice prodotto

PAL471386

Cod. produttore

471386

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

9 h

Materiale:

Plastica

Prese fisse da parete inclinate 90° per impieghi gravosi IP44