AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471424 PRPAR 3P+N+T 16A 380V 6HTAIS IP44 - 471424

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471424 PRPAR 3P+N+T 16A 380V 6HTAIS IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403271

Codice prodotto

PAL471424

Cod. produttore

471424

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

TAIS MIGNON PRESA FISSA INDUSTRIALE DA PARETE 3P+N+T 16A 200/346240/415V 5060HZ 6H IP44