PALAZZOLI - PAL471434 PRQUAD 3P+N+T 16A380V 6HTAIS IP44 - 471434
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP44
Direzione di inserimento - Lineare
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950403295
Codice prodotto
PAL471434
Cod. produttore
471434
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm


