AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471454 PRQUAD 2P+T 16A 380V 9H TAIS IP44 - 471454

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471454 PRQUAD 2P+T 16A 380V 9H TAIS IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403356

Codice prodotto

PAL471454

Cod. produttore

471454

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

9 h

Dimensione verticale della flangia:

50 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

50 mm

Presa da incasso