PALAZZOLI - PAL471473 PRQUADINC 3P+T 16A 380V 6H IP67 - 471473
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950403431
Codice prodotto
PAL471473
Cod. produttore
471473
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
77 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
53 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no