AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471476 PR PAR 3P+T 32A 380V 6H IP44 - 471476

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403455

Codice prodotto

PAL471476

Cod. produttore

471476

Produttore

PAL

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete a 90° protetta al alte prestazioni bassa tensioni IP44Dati tecnici Corrente nominale 32 A Esecuzione PARETE Frequenza 50-60Hz Grado di protezione IP44 Materiale di fabbricazione TERMOPLASTICO Poli 3P + TRif. orario 6 hTensione nominale 380-415V~ Tipo di prodotto PRESA Peso netto 0,419 KG