AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471573 PRQUADINC 3P+T 16A 500V 7H IP67 - 471573

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471573 PRQUADINC 3P+T 16A 500V 7H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403660

Codice prodotto

PAL471573

Cod. produttore

471573

Produttore

PAL

CEE presa fissa da incasso inclinata 3P+T 16A 480-500V 50-60Hz 7h IP67