AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471577 PRQUADINC 3P+T 32A 500V 7H IP67 - 471577

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471577 PRQUADINC 3P+T 32A 500V 7H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403691

Codice prodotto

PAL471577

Cod. produttore

471577

Produttore

PAL

CEE presa fissa da parete inclinata 3P+T 32A 480-500V 50-60Hz 7h IP67