AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471662 PRQUADINC 2P 16A 24-42VCC 10HIP44 - 471662

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471662 PRQUADINC 2P 16A 24-42VCC 10HIP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Direzione di inserimento - Angolato

  • Riferimento orario - 10 h

  • Dimensione verticale della flangia - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403912

Codice prodotto

PAL471662

Cod. produttore

471662

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

10 h

Dimensione verticale della flangia:

50 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

50 mm

CEE presa fissa da incasso inclinata 2P 16A 20-25/40-50V CC CC 10h IP44