AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471672 PR PAR 2P+T 16A 50-250VCC 3H IP44 - 471672

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471672 PR PAR 2P+T 16A 50-250VCC 3H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403943

Codice prodotto

PAL471672

Cod. produttore

471672

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 50 V grigio

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

3 h

Materiale:

Plastica

Prese fisse da parete inclinate 90° per impieg