PALAZZOLI - PAL471838 PRTRME 2P 32A 48V 720VA 400-48V - 471838
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Interruttore - Senza interruttore
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950404490
Codice prodotto
PAL471838
Cod. produttore
471838
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Interruttore:
Senza interruttore
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no