AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472137 PRBLME SP4M 3P+T 63A 380V 6H - 472137

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950404780

Codice prodotto

PAL472137

Cod. produttore

472137

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete con interruttore di blocca, guida EN50022 e sportello trasparente in contenitore modulare in lega di alluminio IP55 >>IK10. Passaggio lato superiore con finestra tipo F1. Vano da 4 moduli EN50022. Manopola lucchettabile.